WERA - Click-Torque C 2 Push R/L Drehmomentschlüssel rechts+link, 1/2'' x 20-100 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075625001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 20 .. 100 Nm
Gesamtlänge - 450 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288218926
Sonepar Artikelnummer
120997693
Hersteller Artikelnummer
05075625001
Hersteller Typ
05075625001
Hersteller Artikel Nr.:
05075625001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
20 .. 100 Nm
Gesamtlänge:
450 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Schritt Größenanpassung:
0.5 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.5 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
43 mm
Kopfhöhe:
18.5 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1312 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.312 kg


