WERA - Click-Torque C 3 Set 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075681001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 40 .. 200 Nm
Gesamtlänge - 545 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288217561
Sonepar Artikelnummer
120795415
Hersteller Artikelnummer
05075681001
Hersteller Typ
05075681001
Hersteller Artikel Nr.:
05075681001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
40 .. 200 Nm
Gesamtlänge:
545 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Kopfbreite:
43 mm
Kopfhöhe:
18.5 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
3366 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.680 kg


