WERA - Click-Torque E 1 Push R/L Drehmomentschlüssel rechts+links, 3/4'' x 200-1000 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075631001
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 200 .. 1000 Nm
Gesamtlänge - 1350 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219053
Sonepar Artikelnummer
120997656
Hersteller Artikelnummer
05075631001
Hersteller Typ
05075631001
Hersteller Artikel Nr.:
05075631001
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
200 .. 1000 Nm
Gesamtlänge:
1350 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
63 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
9230 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
9.230 kg


