WERA - Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Lock Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075694001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 2.5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 330 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233653
Sonepar Artikelnummer
121252569
Hersteller Artikelnummer
05075694001
Hersteller Typ
05075694001
Hersteller Artikel Nr.:
05075694001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
2.5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
330 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schritt Größenanpassung:
0.1 Nm
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
4 %
Kopfbreite:
26 mm
Kopfhöhe:
11.75 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
592 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.592 kg


