WERA - Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075692001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 40 .. 200 Nm
Gesamtlänge - 540 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234193
Sonepar Artikelnummer
121252567
Hersteller Artikelnummer
05075692001
Hersteller Typ
05075692001
Hersteller Artikel Nr.:
05075692001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
40 .. 200 Nm
Gesamtlänge:
540 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
43 mm
Kopfhöhe:
18.4 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1600 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.600 kg


