Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Click-Torque Lock C 3 KFZ-Radwechsel-Set 1, 6-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Click-Torque Lock C 3 KFZ-Radwechsel-Set 1, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05075790001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236586

Sonepar Artikelnummer

121391868

Hersteller Artikelnummer

05075790001

Hersteller Typ

05075790001

Hersteller Artikel Nr.:

05075790001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

3.310 kg

''Click-Torque Lock C 3 KFZ-Radwechsel-Set 1, 6-teilig 1x Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 40-200 Nm: 1/2'' x 40-200 Nm 3x 8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb: 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mm 1x 8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2'': 1/2'' x 125 mm 1x 7762 Click-Torque Manschette M3: 55 x 21,5 mm 5-teiliges Set für den Kfz-Radwechsel. 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) mit Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann. Präzision ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 Steckschlüsseleinsätze (1/2'', Größen 17,0, 19,0, 21,0) mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz. 1 Verlängerung (125 mm lang), mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge. In robuster textiler Box mit Twist to unlock-Mechanismus. Durch den Mechanismus sind die Steckschlüsseleinsätze unverlierbar aufbewahrt und können durch den Drehmechanismus leicht entnommen werden. 05075790001''