WERA - Click-Torque X 1 2,5-25 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075651001
Anschlussmaß - 9x12 mm
Anzugsdrehmoment - 2.5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 320 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193773
Sonepar Artikelnummer
120618098
Hersteller Artikelnummer
05075651001
Hersteller Typ
05075651001
Hersteller Artikel Nr.:
05075651001
Anschlussmaß:
9x12 mm
Anzugsdrehmoment:
2.5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
320 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Kopfbreite:
24 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
515 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.515 kg


