WERA - Click-Torque X 4 40-200 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075654001
Anschlussmaß - 14x18 mm
Anzugsdrehmoment - 40 .. 200 Nm
Gesamtlänge - 505 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193803
Sonepar Artikelnummer
120618101
Hersteller Artikelnummer
05075654001
Hersteller Typ
05075654001
Hersteller Artikel Nr.:
05075654001
Anschlussmaß:
14x18 mm
Anzugsdrehmoment:
40 .. 200 Nm
Gesamtlänge:
505 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
26 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1264 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.264 kg


