WERA - Click-Torque X 5 60-300 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075655001
Anschlussmaß - 14x18 mm
Anzugsdrehmoment - 60 .. 300 Nm
Gesamtlänge - 600 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193810
Sonepar Artikelnummer
120618102
Hersteller Artikelnummer
05075655001
Hersteller Typ
05075655001
Hersteller Artikel Nr.:
05075655001
Anschlussmaß:
14x18 mm
Anzugsdrehmoment:
60 .. 300 Nm
Gesamtlänge:
600 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
26 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1439 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.439 kg


