WERA - Click-Torque XP 2 10 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075671001
Anschlussmaß - 9x12 mm
Anzugsdrehmoment - 10 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 290 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288206176
Sonepar Artikelnummer
120615456
Hersteller Artikelnummer
05075671001
Hersteller Typ
05075671001
Hersteller Artikel Nr.:
05075671001
Anschlussmaß:
9x12 mm
Anzugsdrehmoment:
10 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
290 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
448 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.448 kg


