WERA - Click-Torque XP 4 20 - 250 Nm variabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075673010
Anschlussmaß - 14x18 mm
Anzugsdrehmoment - 20 .. 250 Nm
Gesamtlänge - 490 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288206220
Sonepar Artikelnummer
120615461
Hersteller Artikelnummer
05075673010
Hersteller Typ
05075673010
Hersteller Artikel Nr.:
05075673010
Anschlussmaß:
14x18 mm
Anzugsdrehmoment:
20 .. 250 Nm
Gesamtlänge:
490 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1220 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.220 kg


