WERA - Click-Torquex7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 10-100 Nm 14x18x10-100 Nm 05075657001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075657001
Anschlussmaß - 14x18 mm
Anzugsdrehmoment - 10 .. 100 Nm
Gesamtlänge - 430 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229335
Sonepar Artikelnummer
121131636
Hersteller Artikelnummer
05075657001
Hersteller Typ
05075657001
Hersteller Artikel Nr.:
05075657001
Anschlussmaß:
14x18 mm
Anzugsdrehmoment:
10 .. 100 Nm
Gesamtlänge:
430 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schritt Größenanpassung:
0.5 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
4 %
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1126 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.126 kg


