WERA - Drehmomentindikator TORX, Pistolengriff, 300 TX 20 x 5,0 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027936001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 5 Nm
Gesamtlänge - 218 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288099143
Sonepar Artikelnummer
120618087
Hersteller Artikelnummer
05027936001
Hersteller Typ
05027936001
Hersteller Artikel Nr.:
05027936001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
5 Nm
Gesamtlänge:
218 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.220 kg


