Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Drehmomentschraubendreher, 1430 Micro ESD 2,0 - 6,0 Ncm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Drehmomentschraubendreher, 1430 Micro ESD 2,0 - 6,0 Ncm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074802001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 0.02 .. 0.06 Nm

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288179043

Sonepar Artikelnummer

120618020

Hersteller Artikelnummer

05074802001

Hersteller Typ

05074802001

Hersteller Artikel Nr.:

05074802001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

0.02 .. 0.06 Nm

Gesamtlänge:

145 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

0.0025 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

41 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.041 kg

Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb. Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten. Drehmomentwerkzeug mit einstellbarem Drehmoment von 2,0 bis 6,0 Ncm (Präzision +/- 10%). Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Feinverschraubungen. Der Kraftform Micro ESD Drehmomentschraubendreher ist ideal für drehmomentkontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Manipulationsgeschützt. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Unbegrenztes manuelles Lösemoment. Elektrischer Oberflächenwiderstand <= 10^9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs. Bits geeignet für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen mit Elektroschraubern (u. a. HIOS, Delvo, Sehan). Einsatz z.B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.