WERA - Drehmomentschraubendreher, 7431 30,0 - 100,0 Ncm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074772001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1 Nm
Gesamtlänge - 155 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179128
Sonepar Artikelnummer
120618002
Hersteller Artikelnummer
05074772001
Hersteller Typ
05074772001
Hersteller Artikel Nr.:
05074772001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
0.3 .. 1 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Schritt Größenanpassung:
0.05 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
122 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.122 kg


