WERA - Drehmomentschraubendreher, 7432 ESD 90,0 - 150,0 Ncm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074784001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 0.9 .. 1.5 Nm
Gesamtlänge - 155 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179173
Sonepar Artikelnummer
120618010
Hersteller Artikelnummer
05074784001
Hersteller Typ
05074784001
Hersteller Artikel Nr.:
05074784001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
0.9 .. 1.5 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Schritt Größenanpassung:
0.05 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
122 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.122 kg


