Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Drehmomentschraubendreher, 7440 ESD 0,3 - 1,2 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Drehmomentschraubendreher, 7440 ESD 0,3 - 1,2 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074730001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1.2 Nm

  • Gesamtlänge - 188 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288106964

Sonepar Artikelnummer

120618011

Hersteller Artikelnummer

05074730001

Hersteller Typ

05074730001

Hersteller Artikel Nr.:

05074730001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

0.3 .. 1.2 Nm

Gesamtlänge:

188 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

0.05 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

180 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.180 kg

Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).