WERA - E1 Push Knarren-Reparaturkit 05547619001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547619001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 3/4 Zoll
Gesamtlänge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222060
Sonepar Artikelnummer
121131726
Hersteller Artikelnummer
05547619001
Hersteller Typ
05547619001
Hersteller Artikel Nr.:
05547619001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
3/4 Zoll
Gesamtlänge:
218 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.210 kg


