Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Einstellbarer Drehmomentschraubendreher, 7440 0,3 - 1,2 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Einstellbarer Drehmomentschraubendreher, 7440   0,3 - 1,2 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074700001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1.2 Nm

  • Gesamtlänge - 155 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288100641

Sonepar Artikelnummer

120618004

Hersteller Artikelnummer

05074700001

Hersteller Typ

05074700001

Hersteller Artikel Nr.:

05074700001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

0.3 .. 1.2 Nm

Gesamtlänge:

155 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

0.05 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

203 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.120 kg

Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter. Für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes. Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Wera Drehmomentschraubendreher. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).