Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, 2050 PH 00 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, 2050 PH 00 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05118020001

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 00

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288031969

Sonepar Artikelnummer

120535943

Hersteller Artikelnummer

05118020001

Hersteller Typ

05118020001

Hersteller Artikel Nr.:

05118020001

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

00

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

157 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

3 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Ja

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Gewicht:

11.71 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.012 kg

Kraftform Micro Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure. Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.