Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack, 1578 A/6 Rack ESD

WERA
kopierenkopieren
WERA - Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack, 1578 A/6 Rack ESD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05030170001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288113900

Sonepar Artikelnummer

120535954

Hersteller Artikelnummer

05030170001

Hersteller Typ

05030170001

Hersteller Artikel Nr.:

05030170001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Klingenmaterial:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.408 kg

Kraftform Micro Schraubendrehersatz für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendrehersatz. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.