WERA - Ersatzteilkit, Klettstreifen 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05670446001
Breite - 50 mm
Länge - 70 mm
Ausführung - einseitig
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288189448
Sonepar Artikelnummer
120616535
Hersteller Artikelnummer
05670446001
Hersteller Typ
05670446001
Hersteller Artikel Nr.:
05670446001
Breite:
50 mm
Länge:
70 mm
Ausführung:
einseitig
Werkstoff:
Polyester (PET)
Befestigungsart:
selbstklebend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59069990
Gewicht:
0.005 kg


