WERA - Ersatzteilkit, Klettstreifen 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05670448001
Breite - 50 mm
Länge - 240 mm
Ausführung - einseitig
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288189462
Sonepar Artikelnummer
120616537
Hersteller Artikelnummer
05670448001
Hersteller Typ
05670448001
Hersteller Artikel Nr.:
05670448001
Breite:
50 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
einseitig
Werkstoff:
Polyester (PET)
Befestigungsart:
selbstklebend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59069990
Gewicht:
0.005 kg


