WERA - Falttasche 6001 Joker Switch 4, leer, 180 x 88 x 46 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136460001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194466
Sonepar Artikelnummer
120616163
Hersteller Artikelnummer
05136460001
Hersteller Typ
05136460001
Hersteller Artikel Nr.:
05136460001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
4
Höhe:
25 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
180 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.116 kg


