WERA - Falttasche Bicycle Set 1, leer, 80 x 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136485001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212009
Sonepar Artikelnummer
120706214
Hersteller Artikelnummer
05136485001
Hersteller Typ
05136485001
Hersteller Artikel Nr.:
05136485001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
30.8 mm
Breite:
30.8 mm
Tiefe:
80 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.056 kg


