WERA - Falttasche Bicycle Set 4, leer, 85 x 212 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136484001
Ausführung - Tasche
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211811
Sonepar Artikelnummer
120706216
Hersteller Artikelnummer
05136484001
Hersteller Typ
05136484001
Hersteller Artikel Nr.:
05136484001
Ausführung:
Tasche
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
35 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
85 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.075 kg


