WERA - Falttasche KK Turbo VDE 16 leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136494001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214997
Sonepar Artikelnummer
120796246
Hersteller Artikelnummer
05136494001
Hersteller Typ
05136494001
Hersteller Artikel Nr.:
05136494001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
25 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.127 kg


