WERA - Filzringset 5tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05130003001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Gesamtlänge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219299
Sonepar Artikelnummer
121152604
Hersteller Artikelnummer
05130003001
Hersteller Typ
05130003001
Hersteller Artikel Nr.:
05130003001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Gesamtlänge:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


