WERA - Freilauf-Bithalter, 889/4/1 F Rapidaptor Freilauf-Bithalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05052501001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 64 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288217585
Sonepar Artikelnummer
120795411
Hersteller Artikelnummer
05052501001
Hersteller Typ
05052501001
Hersteller Artikel Nr.:
05052501001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
64 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.070 kg


