Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - für Koloss/Hybrid, Entriegelungsstift, 40,5 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - für Koloss/Hybrid, Entriegelungsstift, 40,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136400001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288194633

Sonepar Artikelnummer

120616143

Hersteller Artikelnummer

05136400001

Hersteller Typ

05136400001

Hersteller Artikel Nr.:

05136400001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.008 kg

Zum Entriegeln der Verbindung zwischen Koloss Knarre 8002 C und der Koloss Verlängerung 8780 C sowie der Verbindung zwischen Zyklop Hybrid Knarre 8006 C und der Zyklop Hybrid Verlängerung 8797 C. Zinkdruckguss. Zum Entriegeln der Verbindung zwischen Koloss Knarre 8002 C und der Koloss Verlängerung 8780 C sowie der Verbindung zwischen Zyklop Hybrid Knarre 8006 C und der Zyklop Hybrid Verlängerung 8797 C.