Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Gewindebohrer, 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, 8 x 40 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Gewindebohrer, 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, 8 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104670001

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 8

  • Gewindesteigung - 1.25 mm

  • Gewindelänge - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288117618

Sonepar Artikelnummer

120617956

Hersteller Artikelnummer

05104670001

Hersteller Typ

05104670001

Hersteller Artikel Nr.:

05104670001

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

8

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindelänge:

20 mm

Gesamtlänge:

40 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Gewindemaß in Zoll:

sonstige

Schneidenlänge:

20 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Flankenwinkel:

60 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.015 kg

Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften. Einwandfreie Spanabfuhr. Präzise Rücklaufführung. Hochwertiger Einschnitt-Gewindebohrer-Bit von Wera. Zum Schneiden von metrischen Gewinden. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.