WERA - Innensechskant-Bit, 840/4 Z Bits, 0,9 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05160885001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288200976
Sonepar Artikelnummer
120617463
Hersteller Artikelnummer
05160885001
Hersteller Typ
05160885001
Hersteller Artikel Nr.:
05160885001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
0.9 mm
Klingenstärke:
2.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


