WERA - Innensechskant Bit, 840/4 Z Bits, 3 x 152 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05380033001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 152 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288156433
Sonepar Artikelnummer
120617471
Hersteller Artikelnummer
05380033001
Hersteller Typ
05380033001
Hersteller Artikel Nr.:
05380033001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
152 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
3 mm
Klingenstärke:
4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


