WERA - Innensechskant-Bit, 840/9 C Bits Hex-Plus, 2 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135269001
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 44 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288168313
Sonepar Artikelnummer
120617554
Hersteller Artikelnummer
05135269001
Hersteller Typ
05135269001
Hersteller Artikel Nr.:
05135269001
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
44 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
2 mm
Klingenstärke:
2.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.003 kg


