WERA - Innensechskantschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022850001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 101 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221384
Sonepar Artikelnummer
121152611
Hersteller Artikelnummer
05022850001
Hersteller Typ
05022850001
Hersteller Artikel Nr.:
05022850001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
101 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/64 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
16 mm
Länge langer Schenkel:
101 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.069 kg


