WERA - Innensechskantschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022856001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 185 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221421
Sonepar Artikelnummer
121152617
Hersteller Artikelnummer
05022856001
Hersteller Typ
05022856001
Hersteller Artikel Nr.:
05022856001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
185 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
34 mm
Länge langer Schenkel:
185 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.886 kg


