Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Innenvierkant-Bit, 868/1 Z Innenvierkant Bits, # 3 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Innenvierkant-Bit, 868/1 Z Innenvierkant Bits, # 3 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066415001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Innenvierkant

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288030245

Sonepar Artikelnummer

120617578

Hersteller Artikelnummer

05066415001

Hersteller Typ

05066415001

Hersteller Artikel Nr.:

05066415001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

3

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Innenvierkant

Bitgröße:

3 mm

Klingenstärke:

6 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.