WERA - Innenvierkant-Bit, 868/4 BTZ Innenvierkant Bits, # 2 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05060148001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innenvierkant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288041289
Sonepar Artikelnummer
120617593
Hersteller Artikelnummer
05060148001
Hersteller Typ
05060148001
Hersteller Artikel Nr.:
05060148001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Bitgröße:
2 mm
Klingenstärke:
4.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


