Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Innenvierkant-Bit, 868/4 Innenvierkant Bits, # 0 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Innenvierkant-Bit, 868/4 Innenvierkant Bits, # 0 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05060155001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 0

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - Innenvierkant

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288030276

Sonepar Artikelnummer

120617596

Hersteller Artikelnummer

05060155001

Hersteller Typ

05060155001

Hersteller Artikel Nr.:

05060155001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

0

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

Innenvierkant

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

3.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.