WERA - Kegelsenker-Bit-Satz, 846/8 Kegelsenkerbit-Satz, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05104650001
Anzahl der Senkbohrer - 6
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111678
Sonepar Artikelnummer
120617977
Hersteller Artikelnummer
05104650001
Hersteller Typ
05104650001
Hersteller Artikel Nr.:
05104650001
Anzahl der Senkbohrer:
6
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.383 kg
Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz. Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraubbit. Mit 1/4'' Antrieb passend für die Schraubermaschine. Zum Entgraten, Fasen, Senken. In praktischer und robuster Kunststoff-Box. 8-teiliger Kegelsenkerbit-Satz in stabiler Kunststoffbox zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. Mit hochwertigem, ergonomischen und mit Magnet ausgestatteten Bit-Handhalter. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. 1/4''-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.


