Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - KK VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1 VDE-isolierter Schraubendrehersatz

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05006633001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288234261

Sonepar Artikelnummer

121252628

Hersteller Artikelnummer

05006633001

Hersteller Typ

05006633001

Hersteller Artikel Nr.:

05006633001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

5

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.005 kg

23-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set. 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7508 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (2,4, 2,8, 3,2, 3,6, 4,0 Nm), jeweils mit einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente, numerische Drehmomentwert-Anzeige, verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes, 1 Handhalter 817 VDE. Drehmomentschraubendreher und Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. 20 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. In robuster textiler Box für ordentliche Aufbewahrung und praktischen Transport.