WERA - Knarre, 8002 C Koloss 1/2 mit 1/2-Antrieb, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003692001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288144607
Sonepar Artikelnummer
120618595
Hersteller Artikelnummer
05003692001
Hersteller Typ
05003692001
Hersteller Artikel Nr.:
05003692001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Ja
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
422 mm
Anschlussmaß:
12.7 mm
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
45 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
1160 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.160 kg


