WERA - Knarre, Umschalthebel,, 8007 B VDE Knarre 3/8 switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004966001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288190963
Sonepar Artikelnummer
120618256
Hersteller Artikelnummer
05004966001
Hersteller Typ
05004966001
Hersteller Artikel Nr.:
05004966001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
230 mm
Anschlussmaß:
9.53 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
35 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
352 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.352 kg


