Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Köcher, Wera 2go 4 Köcher, 105 x 165 x 165 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Köcher, Wera 2go 4 Köcher, 105 x 165 x 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004353001

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187857

Sonepar Artikelnummer

120616531

Hersteller Artikelnummer

05004353001

Hersteller Typ

05004353001

Hersteller Artikel Nr.:

05004353001

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

110 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

105 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.348 kg

Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System. Formstabiler Wera 2go Werkzeug-Köcher. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Variabler Klett-Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer. Große Standfläche; Griff zum Tragen und zum Aufhängen. Der Köcher Wera 2go 4 mit individuell einstellbarer Raumeinteilung für Schraubendreher und weitere Werkzeuge.