Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kombihalter, 898/21 Kombihalter, 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kombihalter, 898/21 Kombihalter, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05051502001

  • Größe Abtrieb (Bit) - sonstige

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288184191

Sonepar Artikelnummer

120617821

Hersteller Artikelnummer

05051502001

Hersteller Typ

05051502001

Hersteller Artikel Nr.:

05051502001

Größe Abtrieb (Bit):

sonstige

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

50 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Größe Abtrieb (Bit):

4 mm

Größe Antrieb (Maschine):

4 mm

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.012 kg

Für Bits mit Halfmoon-Antrieb. Für Bits mit HIOS-Antrieb. Mit Schnellwechselfutter. Mit 4 mm HIOS-Antrieb. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 4 mm HIOS-Antrieb.