WERA - Kombiklinge Innensechskant, 84 Kombiklinge, 4 x 4 x 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05002940001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 4 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288000569
Sonepar Artikelnummer
120616515
Hersteller Artikelnummer
05002940001
Hersteller Typ
05002940001
Hersteller Artikel Nr.:
05002940001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
4 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Doppelseitig:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


