WERA - Kraftform Drehmoment-Handhalter, 7440 VDE 0,3 - 1,2 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074752001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1.2 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179111
Sonepar Artikelnummer
120535741
Hersteller Artikelnummer
05074752001
Hersteller Typ
05074752001
Hersteller Artikel Nr.:
05074752001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.3 .. 1.2 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
9 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.05 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.220 kg


