WERA - Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter, 7441 VDE SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074750001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 1.2 .. 3 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288168535
Sonepar Artikelnummer
120535886
Hersteller Artikelnummer
05074750001
Hersteller Typ
05074750001
Hersteller Artikel Nr.:
05074750001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
1.2 .. 3 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
9 mm
Schritt Größenanpassung:
0.1 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.220 kg


