WERA - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1 7-teilig 05136075001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136075001
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228994
Sonepar Artikelnummer
121131710
Hersteller Artikelnummer
05136075001
Hersteller Typ
05136075001
Hersteller Artikel Nr.:
05136075001
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.320 kg


