WERA - Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1 7-teilig 05051032001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051032001
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229724
Sonepar Artikelnummer
121131712
Hersteller Artikelnummer
05051032001
Hersteller Typ
05051032001
Hersteller Artikel Nr.:
05051032001
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
2
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.310 kg


